Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation 3M 26005
Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :26005
Rubix :0069-5403628
Fabricant :7100135830
EAN :00051131260054
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR INOX PPS 2.0 N4 PISTOLET DEVILBISS/FINISHLINE
Les adaptateurs, spécialement conçus, facilitent l'utilisation du système PPS™ 3M™ Série 2.0 avec pratiquement tous les modèles de pistolet de pulvérisation.
L’adaptateur PPS™ 3M™ Série 2.0 convertit les pistolets à peinture pour permettre leur utilisation avec le système de préparation de peinture (PPS™) 3M™ Série 2.0.
Points forts
Nouvellement conçu, l'adaptateur PPS™ 3M™ Série 2.0 fournit une connexion à quatre points et une plate-forme plus large de 360° pour assurer une connexion stable et fiable avec le couvercle du pistolet de pulvérisation;Stabilité améliorée du godet au pistolet de pulvérisation;Cet adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle;Ce produit ne doit être utilisé qu'avec les articles PPS™ 3M™ 2.0.
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur femelle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,88 € HT
/ 4 unités
244,66 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours





