Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation 3M 50480
Adaptateur 3M™ PPS™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :50480
Rubix :2771-5403657
Fabricant :7000084247
Documents
Détails articles : PPS ADAPTATEUR, TYPE 31, PN50480
L’adaptateur PPS™ 3M™ convertit les principaux pistolets de pulvérisation du marché en pistolets capables d’utiliser le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™, ce qui permet aux spécialistes de gagner du temps lors de la préparation des matériaux de peinture (mesure, mélange et filtrage). Le système PPS™ est un système de peinture jetable tout-en-un qui permet d’effectuer des tâches plus proprement, d’économiser la quantité de peinture utilisée, de réduire le taux d’utilisation des solvants d’un maximum de 70 % et d’améliorer l’efficacité de l’utilisateur d’un maximum de 50 % entre le temps de préparation (mélange, mesure et filtrage) et de nettoyage (durée liée au nettoyage du réservoir de peinture et du pistolet de pulvérisation).
Les adaptateurs en acier inoxydables PPS™ sont tout spécialement conçus pour permettre aux spécialistes de la peinture d’utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet.
Pour utiliser l’adaptateur PPS™, retirez le godet existant du pistolet de pulvérisation. Ensuite, insérez l’adaptateur PPS™ adéquat dans ce pistolet.
Les adaptateurs en acier inoxydables PPS™ sont tout spécialement conçus pour permettre aux spécialistes de la peinture d’utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet.
Pour utiliser l’adaptateur PPS™, retirez le godet existant du pistolet de pulvérisation. Ensuite, insérez l’adaptateur PPS™ adéquat dans ce pistolet.
L’adaptateur PPS™ 3M™ convertit les pistolets à peinture pour permettre leur utilisation avec le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™. Cet adaptateur est tout spécialement conçu pour permettre aux spécialistes de la peinture d’utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet. Pour utiliser cet adaptateur, retirez le godet existant du pistolet de pulvérisation. Ensuite, insérez l’adaptateur PPS™ adéquat dans ce pistolet.
Points forts
Cet adaptateur convertit des pistolets de pulvérisation classiques pour permettre leur utilisation avec le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M.;Adaptateur tout spécialement conçu pour permettre aux spécialistes de la peinture d’utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet;Cet adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle;Adaptateur fileté, facile à installer
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur mâle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
862,30 € HT
/ 10 unités
1 034,76 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours