Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation 3M 16312

Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :16312
Rubix :0069-2245485
Fabricant :7100069190
SET POCHE JETABLE 0,4L + COUVERCLE/FILTRE UE=50

Résumé technique

Typekit pour volumes moyens

Documents

Détails articles : SET POCHE JETABLE 0,4L + COUVERCLE/FILTRE UE=50


Les kits de couvercles et de poches PPS™ 3M™ (première version - non compatible avec les articles PPS™ 3M™ 2.0) contiennent couvercles jetables, poches jetables et bouchons d'étanchéité, spécifiquement adaptés au système de préparation de peinture 3M™ PPS™. Chaque couvercle 3M™ PPS™ est doté d'un filtre intégré qui filtre efficacement la peinture pendant l'application. Choisissez des couvercles avec des filtres de 125 microns, souvent recommandés pour les peintures à base d'eau ; ou avec des filtres de 200 microns pour les peintures traditionnelles à base de solvants. Reportez-vous toujours à votre fabricant de peinture pour vous assurer que le filtre recommandé permet de filtrer le matériau.

Les couvercles et les poches sont dimensionnés spécifiquement pour la gamme de godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ (première version), permettant aux peintres de mélanger des mesures graduées allant jusqu'à 850 ml.

Les tailles de couvercle et de poche incluent :
Mini-kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ pour utilisation avec les godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ de 180 ml - parfait pour les retouches peinture ponctuelles et la réparation d’un panneau
Mini-kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ pour utilisation avec les godets et bagues de serrage PPS™ 3M™ de 400 ml - parfait pour la réparation de 2 panneaux
Mini-kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ pour utilisation avec les godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ de 650 ml - parfait pour la réparation de 3 panneaux
Kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ grande taille pour utilisation avec les godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ 850 ml - idéal pour la réparation de 4 panneaux
Les kits de couvercles et poches 3M™ PPS™ (première version - non compatible avec les articles PPS™ 3M™ 2.0) contiennent chacun couvercles jetables avec filtres intégrés pour filtrer la peinture pendant la pulvérisation, ainsi que poches et bouchons d'étanchéité à utiliser avec le système de préparation de peinture 3M™ PPS™. Les kits sont disponibles en quatre tailles pour un éventail de réparations allant de grandes à petites. Le système de préparation de peinture 3M™ PPS™ est un système de peinture complet qui permet au peintre de mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser des peintures.

Points forts

Conçu uniquement pour une utilisation avec les produits 3M™ PPS™. Non compatible avec les produits 3M™ PPS™ 2.0.;Les kits contiennent des couvercles jetables avec des filtres microniques, des poches et des bouchons d'étanchéité;Disponible pour les godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ de quatre tailles de 180 ml à 850 ml pour des travaux allant des retouches peinture ponctuelles aux réparations importantes.;Le système de préparation de peinture 3M™ PPS™ est une solution jetable tout-en-un pour mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser des peintures;Le système permet au peintre de pulvériser uniformément à 90 degrés la surface, quelle que soit son orientation (même à l'envers);Réduit les risques de contamination extérieure, assure un transfert constant et réduit la consommation de peinture;Le système de préparation de peinture 3M™ PPS™ réduit la consommation de solvant et le temps de préparation et de nettoyage.;Les bouchons d'étanchéité permettent l'étanchéité temporaire et la protection des peintures non catalysées

Informations techniques


Attributs
Typekit pour volumes moyens
206,00 € HT
/ 50 unités
247,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h