Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation 3M 16044
Adaptateur 3M™ PPS™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :16044
Rubix :2771-5403658
Fabricant :7000034255
Détails articles : PPS ADAPTATEUR, TYPE 14, PN16044
L’adaptateur 3M™ PPS™ transforme les pistolets de pulvérisation professionnels de premier plan en pistolets qui utilisent le 3M™ Paint Preparation System (PPS™), ce qui permet de gagner du temps lors de la préparation des matériaux de peinture : le dosage, le mélange et la filtration des matériaux de peinture. PPS™ est un système de peinture tout-en-un, interchangeable, qui permet un travail plus propre, réduit la consommation de peinture, diminue l’utilisation de solvants jusqu’à 70 % et augmente l’efficacité de l’utilisateur de 50 %, en particulier lors de la préparation (mélange, dosage et filtration) et du nettoyage (nettoyage du récipient à peinture et du pistolet de pulvérisation). Grâce à des adaptateurs PPS™ en acier inoxydable spécialement conçus, les peintres peuvent utiliser le système PPS™ avec presque n’importe quel modèle de pistolet de pulvérisation. Si vous souhaitez utiliser l’adaptateur PPS™, retirez la tête existante du pistolet de pulvérisation. Vissez ensuite simplement l’adaptateur PPS™ adapté dans le pistolet de pulvérisation.
L’adaptateur PPS 3M convertit les pistolets à peinture pour permettre leur utilisation avec le système PPS (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M. Cet adaptateur est tout spécialement conçu pour permettre aux spécialistes de la peinture d’utiliser le système PPS avec quasiment tous les modèles de pistolet. Pour utiliser cet adaptateur, retirez le godet existant du pistolet de pulvérisation. Ensuite, insérez l’adaptateur PPS adéquat dans ce pistolet.
Points forts
L’adaptateur transforme un pistolet de pulvérisation de peinture typique en un pistolet adapté à l’utilisation avec le 3M Paint Preparation System (PPS™).
Grâce à des adaptateurs spécialement conçus, les peintres peuvent utiliser PPS™ avec presque n’importe quel pistolet de pulvérisation
L’adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle
L’adaptateur fileté s’installe facilement
Grâce à des adaptateurs spécialement conçus, les peintres peuvent utiliser PPS™ avec presque n’importe quel pistolet de pulvérisation
L’adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle
L’adaptateur fileté s’installe facilement
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur mâle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
862,30 € HT
/ 10 unités
1 034,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours