Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation 3M 16219

3M PPS Dévidoir pour poches jetables

Voir les informations techniques

Références

3M :16219
Rubix :0069-5447088
Fabricant :7100041780
EAN :00051131162198
DEVIDOIR POUR POCHE JETABLE LARGE STANDARD ET MIDI 16219

Résumé technique

Typedévidoir

Détails articles : DEVIDOIR POUR POCHE JETABLE LARGE STANDARD ET MIDI 16219


Le dévidoir PPS 3M vous permet de distribuer chaque fourniture au coup par coup. Ce dévidoir à chargement par le haut et à montage mural peut être fixé sur un mur à proximité et contenant jusqu’à 50 couvercles/revêtements.Lorsque vous commandez des revêtements de tailles différentes, la fonctionnalité de chargement par le haut est simple à utiliser et conviviale.
Gamme de dévidoirs muraux marqués 3M

Points forts

Dévidoir poches pour les 3 formats PPS 850ml, 650ml et 400ml
Accès et chargement par le haut en cas de rechargement de nouvelles fournitures
Permet de garantir que les fournitures restent propres, bien rangées et non contaminées
Ce produit peut être utilisé avec les produits PPS™ 3M™ et PPS™ 3M™ 2.0.

Applications

Utilisé pour distribuer les fournitures et organiser les zones de travail

Informations techniques


Attributs
Typedévidoir
76,59 € HT
/ unité
91,91 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours