Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation 3M 50677
3M PPS Adaptateur Type 43
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :50677
Rubix :2771-6187823
Fabricant :7000084572
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR PISTOLET PPS 50677 TYPE 43
Adaptateur PPS de Pistolet pour IWATA Supernova - N°43 L’adaptateur PPS 3M convertit les principaux pistolets de pulvérisation du marché en pistolets capables d’utiliser le système PPS (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M, ce qui permet aux spécialistes de gagner du temps lors de la préparation des matériaux de peinture (mesure, mélange et filtrage).
Points forts
Le système PPS™ est un système de peinture jetable tout-en-un qui permet d’effectuer des tâches plus proprement, d’économiser la quantité de peinture utilisée, de réduire le taux d’utilisation des solvants d’un maximum de 70 % et d’améliorer l’efficacité de l’utilisateur d’un maximum de 50 % entre le temps de préparation (mélange, mesure et filtrage) et de nettoyage (durée liée au nettoyage du réservoir de peinture et du pistolet de pulvérisation).
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur mâle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,33 € HT
/ unité
102,40 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours



