Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation 3M 26200
Couvercles 3M™ PPS™ Série 2.0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :26200
Rubix :0069-5403636
Fabricant :7100134284
Documents
Détails articles : COUVERCLE LARGE / STANDARD X50 200MU + FILTRES ET BAGUES
Bagues de verrouillage intégrées PPS™ 3M™ Série 2.0 sur les couvercles afin de réduire l'accumulation de peinture et la contamination éventuelle. Les couvercles PPS™ Série 2.0 comportent également un bec verseur plus large et un filtre (diamètre total) pour une filtration de qualité optimale. La nouvelle conception du couvercle bombé standard/grand permet de contenir jusqu'à 90 ml de produit sous le filtre et vous permet de pulvériser du produit filtré à la demande, réduisant des pulvérisations irrégulières à cause des bulles d'air et des ratés.
Ces couvercles de rechange s'adaptent aux protections et aux godets PPS™ 3M™ Série 2.0. La boîte contient 50 couvercles dotés de filtres de 125 ou 200 microns.
Points forts
Les bagues de verrouillage intégrées sur les couvercles réduisent l'accumulation de peinture et la contamination éventuelle;Qualité et écoulement du fluide améliorés : la nouvelle conception du couvercle bombé standard/grand permet de contenir jusqu'à 90 ml de produit sous le filtre et vous permet de pulvériser du produit filtré à la demande, réduisant des pulvérisations irrégulières à cause des bulles d'air et des ratés.;Un bec verseur plus large et un filtre (diamètre total) pour la filtration de qualité optimale;Capuchons d’étanchéité plus grands : Un joint d'étanchéité supérieur pour protéger vos revêtements. Tournez le système de godet PPS™ 3M™ Série 2.0 à l'envers et utilisez le nouveau bouchon d'étanchéité comme base, ce qui permet de maintenir le filtre intégré humide et de réduire le besoin de couvercles de rechange;Deux tailles de mailles de filtrage : les filtres du système de godet de pulvérisation PPS™ 3M™ Série 2.0 sont disponibles en 125 et 200 microns pour s'adapter aux systèmes à base d'eau et de solvants. Consultez le fabricant de matériau de peinture pour les tailles de mailles de filtrage recommandées;Ce produit ne doit être utilisé qu'avec les articles PPS™ 3M™ 2.0.
Informations techniques
Attributs
| Type | couvercle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,65 € HT
/ unité
141,18 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours