Accessoires pour casques antibruit 3M HYM1
3M™ PELTOR™ Sets d’hygiène pour casque de communication
Voir les informations techniquesRéférences
3M :HYM1
Rubix :2771-6292662
Fabricant :7000108031
Détails articles : KITS DHYGIENE 3MPELTOR POUR MICRORAIL, HYM1
Set d’hygiène pour microphone 3M™ PELTOR™ MT7 ; le set contient une gaze filtrante et de la mousse ; il permet de garder le microphone propre et hygiénique
Points forts
Le set d’hygiène 3M™ PELTOR™ MT7 pour microphones contient une gaze filtrante et de la mousse afin de rafraîchir le microphone. Le set est compatible avec les microphones MT7 et garantit qu’ils restent propres et hygiéniques.
Applications
À utiliser pour maintenir les microphones 3M™ PELTOR™ MT7 propres et hygiéniques
Informations techniques
Attributs
| Type | pièces de rechange et accessoires |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,41 € HT
/ unité
7,69 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours