Accessoires pour casques antibruit 3M FLX2-202
3M™ PELTOR™ FLX2 Cable FLX2-202, 3.5mm Stereo, 200 ea/Case
Voir les informations techniquesRéférences
3M :FLX2-202
Rubix :2771-6291918
Fabricant :7100191443
EAN :07318640068544
Détails articles : CABLE 3,5MM STEREO3MPELTOR FLX2, FLX2-202
La plateforme 3M™ PELTOR™ FLX2 se compose d'un assortiment de casques et de câbles PELTOR qui permettent une connexion simple et fiable à une grande variété d'appareils portatifs. Flexible et adaptable, la plateforme FLX2 vous permet d'associer vos besoins de communication protectrice à vos appareils portatifs existants.
La marque 3M™ PELTOR™ est un leader mondial respecté en matière de protection auditive et de solutions de communication. Avec des sites de production dans plusieurs pays, dont les États-Unis, 3M PELTOR fournit des solutions innovantes à de nombreuses industries dans le monde entier, notamment aux équipes militaires tactiques d'élite et aux forces de l'ordre. La marque PELTOR est conçue pour les professionnels.
La marque 3M™ PELTOR™ est un leader mondial respecté en matière de protection auditive et de solutions de communication. Avec des sites de production dans plusieurs pays, dont les États-Unis, 3M PELTOR fournit des solutions innovantes à de nombreuses industries dans le monde entier, notamment aux équipes militaires tactiques d'élite et aux forces de l'ordre. La marque PELTOR est conçue pour les professionnels.
Informations techniques
Attributs
| Type | câble |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,27 € HT
/ unité
75,92 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours