Accessoires pour casques antibruit 3M FR03-12
3M PELTOR CHARGEUR 12 V FR03-12
Voir les informations techniquesRéférences
3M :FR03-12
Rubix :2771-6292788
Fabricant :7000107915
Détails articles : CHARGEUR DE BATTERIE 3M PELTOR, 12V, FR03-12
Le chargeur 3M™ PELTOR™ FR03-12 est notre chargeur de véhicule 12 V compatible avec les batteries ACK03.
Points forts
Chargeur de véhicule 12 V ;Pour utilisation avec la batterie rechargeable 3M™ PELTOR™ ACK03 ;Simple et facile à utiliser
Applications
Pour utilisation avec la batterie rechargeable 3M™ PELTOR™ ACK03
Informations techniques
Attributs
| Type | 3m 7000107915 chargeur fr03-12 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,20 € HT
/ unité
87,84 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours