Accessoires pour casques antibruit 3M MT53N12A1

3M MICROPHONE MT53N-12A/1 BRAS ÉLECTR. 270 mm W PL

Voir les informations techniques

Références

3M :MT53N12A1
Rubix :2771-6292806
Fabricant :7100245437
EAN :7318640071810
MICRORAIL ELECTRET 3M PELTOR, CABLE DE 270MM AVEC PRISE J22

Résumé technique

Type3m microphone mt53n-12a/1 bras électr. 270 mm w pl

Détails articles : MICRORAIL ELECTRET 3M PELTOR, CABLE DE 270MM AVEC PRISE J22


3m microphone mt53n-12a/1 bras électr. 270 mm w pl

Informations techniques


Attributs
Type3m microphone mt53n-12a/1 bras électr. 270 mm w pl
101,12 € HT
/ unité
121,34 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours