Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8000090

3M™ DBI-SALA® pieds de base à encastrer haute performance pour potence

Voir les informations techniques

Références

3M :8000090
Rubix :0520-6172592
Fabricant :7100311241
EAN :3660570054574
EMBASE HC POUR MONTAGE INTEGRE (ACIER INOX 304)

Résumé technique

Typedouille de pied de mât pour base de potence

Détails articles : EMBASE HC POUR MONTAGE INTEGRE (ACIER INOX 304)


Conçus pour être encastrés à fleur dans la surface de travail ; options avec ou sans plaque de recouvrement disponibles ; disponibles en acier galvanisé et en acier inoxydable ; peuvent être encastrés de manière permanente dans le béton

Points forts

Le pied à encastrer 3M™ DBI-SALA® Espaces confinés HC (High Capacity) est conçu pour être encastré dans la surface de travail.

Informations techniques


Attributs
Typedouille de pied de mât pour base de potence
1 332,85 € HT
/ unité
1 599,42 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours