Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8566691
Potence antichute portable
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8566691
Rubix :0520-6172560
Fabricant :7100313941
EAN :3660570037140
Détails articles : MAT ANTICHUTE PORTABLE
Potence antichute télescopique et portable avec trois points d’ancrage pivotants indépendants à 360 degrés. La potence antichute portable 3M™ DBI SALA® offre une protection et une mobilité totale pour trois travailleurs sur le dessus de transformateurs ou d’autres types de plateformes verticales présentant des risques de chute potentiels. Sa conception compacte et légère, de seulement 17,2 kg, rend la potence très facile à transporter et à mettre en place. Le système présente une conception télescopique et 3 points d’ancrage pivotants offrant jusqu’à 360 degrés de protection et de mobilité à 3 travailleurs. Les bases portables et fixes offrent une polyvalence totale sur le chantier. Lorsqu’il s’agit d’entrée et de secours en espace confiné, il est essentiel que l’équipement fonctionne parfaitement et rapidement. DBI SALA® dispose d’une vaste gamme de systèmes de sauvetage et de récupération bénéficiant de décennies de service sur le terrain éprouvé. Les ingénieurs de sécurité et les responsables de site font confiance à DBI SALA® pour ce type de systèmes robustes et de haute qualité, qui garantissent des performances optimales au moment où l’on en a le plus besoin.
Points forts
•Potence antichute portable pour une mobilité totale jusqu’à 3 travailleurs
Conception télescopique
Système de mise à niveau intégré
Anneau d’ancrage pour système de ligne de vie horizontale
Poignée de transport intégrée
Les bases pour les potences antichute portables 3M™ DBI-SALA® sont vendues séparément
Convient pour la protection antichute dans les applications de transformateurs électriques
Système de mise à niveau intégré
Conception télescopique
Système de mise à niveau intégré
Anneau d’ancrage pour système de ligne de vie horizontale
Poignée de transport intégrée
Les bases pour les potences antichute portables 3M™ DBI-SALA® sont vendues séparément
Convient pour la protection antichute dans les applications de transformateurs électriques
Système de mise à niveau intégré
Applications
Construction;Industrie générale;Exploitation minière;Pétrole et gaz;Transport
Informations techniques
Attributs
| Type | potence antichute portable |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 434,13 € HT
/ unité
6 520,96 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours



