Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Facom 311B.60, Longueur: 600 mm
311B - Niveaux magnétiques, 1 semelle usinée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :311B.60
Rubix :0139-5170563
EAN :3148518336352

Documents
Détails articles : NIVEAU PROFILE MAGNETIQ 60CM 311B.60
311B - Niveaux magnétiques, 1 semelle usinée
- En position inverse, précision 0,5 mm/m.
- Equipé d'une fiole verticale, d'une fiole horizontale et d'une fiole de déclivité. Norme : DIN 877. Nombre de fioles 2. Hauteur de travail réglable 54cm.
- En position inverse, précision 0,5 mm/m.
- Equipé d'une fiole verticale, d'une fiole horizontale et d'une fiole de déclivité. Norme : DIN 877. Nombre de fioles 2. Hauteur de travail réglable 54cm.
Points forts
Niveau magnétique, 1 semelle usinée
Longueur (mm): 800
Nombre de fioles: 2
Poids (kg): 0,80
Hauteur de travail réglable (cm): 54
En position inverse, précision 0,5 mm/m. Equipé d'une fiole verticale, d'une fiole horizontale et d'une fiole de déclivité. Norme : DIN 877
Longueur (mm): 800
Nombre de fioles: 2
Poids (kg): 0,80
Hauteur de travail réglable (cm): 54
En position inverse, précision 0,5 mm/m. Equipé d'une fiole verticale, d'une fiole horizontale et d'une fiole de déclivité. Norme : DIN 877
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 600 mm |
|---|---|
| Type | bulle |
| Poids | 184 g |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,27 € HT
/ unité
132,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h