Mètre ruban Wilmart 935201, Longueur: 2 m | Largeur: 16 mm | Boîtier: ABS
2M X 16mm A/BlocClip boîtier ABS chromé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :935201
Rubix :0130-0276504
EAN :3363679352014
Documents
Détails articles : METRE RUBAN BOITIER ABS 2MX16MM CHROME BLOCAGE CLIP UE240
Boîtier ABS chromé incassable, clip ceinture. Ruban jaune mat, traité anti-reflet avec grande résistance à l?abrasion et une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieur. Blocage du ruban et retour automatique.
Points forts
Le meilleur rapport qualité / prix.
Ruban garanti à vie contre l'abrasion. Crochet grande largeur et blindé, pour un guidage précis et une plus grande longévité.
Ruban garanti à vie contre l'abrasion. Crochet grande largeur et blindé, pour un guidage précis et une plus grande longévité.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 2 m |
| Largeur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,98 € HT
/ unité
26,38 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

