Presse Facom 271A.200, Serrage: 200 mm | Saillie: 108 mm

271A - Presses faible encombrement

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :271A.200
Rubix :0139-5007425
EAN :3148511627211
PRESSE PETIT DEPORT 200MM 271A.200
Résumé technique
Serrage200 mm
Saillie108 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PRESSE PETIT DEPORT 200MM 271A.200


Les presses 271.A Facom couvrent une plage de capacité de 40 mm à 250 mm pour répondre aux besoins d'assemblage et de maintient en atelier. La construction en acier forgé et la finition zinguée assurent une durabilité adaptée à un usage intensif.

Caractéristiques :
Les 271.A sont des presses à petit déport, adaptées aux configurations où l'espace de travail est limité. Le corps est fabriqué en acier forgé, ce qui lui confère une résistance mécanique élevée face aux efforts répétés. La finition corps zinguée et vis brunie protège la structure contre la corrosion et limite ainsi les frottements dans le filetage. La gamme comprend sept références, couvrant des capacités de 40 mm à 250 mm, avec des dimensions de corps progressives selon le modèle. Chaque outil bénéficie de la garantie à vie Facom avec échange.

Spécifications :
- Capacité maximale (gamme) : 40 à 250 mm.
- Matériau du corps : acier forgé.
- Finition : zinguée (corps), vis brunie.
- Références : 271A.40, 271A.60, 271A.80, 271A.100, 271A.150, 271A.200 et 271A.250.
- Capacité max (mm) : 40, 60, 80, 100, 150, 200 et 250 mm.
- Largeur : 75, 98, 115, 131, 162, 185 et 202 mm.
- Déport (saillie) : 42, 57, 67, 77, 98, 108 et 118 mm.
- Longueur du corps : 100, 130, 167, 192, 262, 320 et 380 mm.
- Mors fixe côté sabot et mors sur rotule côté vis.
- Garantie à vie Facom.

Points forts

- La construction en acier forgé garantit une tenue en charge durable, même en utilisation répétée sous contrainte.
- Le faible déport de chaque modèle autorise le serrage sans déborder inutilement sur le côté.
- La finition zinguée protège l'outil contre l'oxydation dans les environnements humides ou exposés.
- La garantie à vie avec échange réduit le coût total de possession sur la durée.

Applications

S'utilisent principalement en atelier mécanique, pour les opérations d'emboîtage, d'extraction de pièces ou de montage sous pression. Le faible encombrement les rend particulièrement adaptées aux interventions sur des sous-ensembles compacts ou en position encastrée.
Trouvent aussi leur place dans la maintenance industrielle, la mécanique automobile et poids lourds, la chaudronnerie, ainsi que dans les postes d'assemblage de précision en production.

Informations techniques


Attributs
Serrage200 mm
Saillie108 mm
Poids3,24 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,39 HT
/ unité
188,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h