Presse Bessey EZS30-8, Serrage: 300 mm | Saillie: 80 mm

Presse 1 main legere EZS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bessey :EZS30-8
Rubix :0135-5156369
EAN :4008158034591
PRESSE UNE MAIN EZ S 300MM UE6

Résumé technique

Serrage300 mm
Saillie80 mm

Documents

Détails articles : PRESSE UNE MAIN EZ S 300MM UE6


Large mors de serrage parallèles en polyamide renforcé résistant aux chocs. Serrage sur toute la surface du mors. Cliquet de déblocage rapide par simple pression. Ecartement par révision du coulisseau.
Puissance de serrage jusqu'à 1 100N.
Contient 6 éléments.

Points forts

Bien en main pour le serrage et l'écartement. Poignée d'avance parallèle au rail. Simple d'utilisation grâce au bouton d'inversion de fonction.

Applications

Applications multiples.

Informations techniques


Attributs
Serrage300 mm
Saillie80 mm
29,45 € HT
/ unité
35,34 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h