Presse Roebuck 865192, Serrage: 60 mm | Saillie: 55 mm
Presse en c
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :865192
Rubix :C600-5285637
EAN :3660338195730

Documents
Détails articles : PRESSE EN C 60 MM
Puissance de serrage jusqu’à 17 000N.
Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage.
Corps nervuré pour une résistance accrue.
Pour tous les travaux ou un col de cygne est nécessaire.
Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage.
Corps nervuré pour une résistance accrue.
Pour tous les travaux ou un col de cygne est nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 60 mm |
|---|---|
| Saillie | 55 mm |
| Poids | 0,64 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,62 € HT
/ unité
45,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h