Presse Bessey 143-150, Serrage: 150 mm | Saillie: 95 mm
Presse en C-Série 143 forgée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :143-150
Rubix :0135-5021039
EAN :3333331237737
Documents
Détails articles : PRESSE EN C SER FORGEE S 150MM UE10
Corps en acier forgé haute résistance.
Puissance de serrage jusqu'à 17 000 N.
Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage
Corps nervuré pour une résistance accrue.
Puissance de serrage jusqu'à 17 000 N.
Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage
Corps nervuré pour une résistance accrue.
Points forts
Patin dressé:
Fraisé, plané et rainuré pour une accroche parfaite et précise.
Rotule à la vis :
Rainuré, zingué et mobile pour une sécurité au serrage.
Corps nervuré :
La forme nervurée du corps permet un rapport poids / performance optimal. Le corps est zingué pour une bonne protection aux corrosions.
Vis monobloc à pas trapèze :
La tête de vis est monobloc pour une bonne protection et un fonctionnement sans friction. La vis ferme à 0 pour une utilisation totale de la capacité de serrage.
Fraisé, plané et rainuré pour une accroche parfaite et précise.
Rotule à la vis :
Rainuré, zingué et mobile pour une sécurité au serrage.
Corps nervuré :
La forme nervurée du corps permet un rapport poids / performance optimal. Le corps est zingué pour une bonne protection aux corrosions.
Vis monobloc à pas trapèze :
La tête de vis est monobloc pour une bonne protection et un fonctionnement sans friction. La vis ferme à 0 pour une utilisation totale de la capacité de serrage.
Applications
Pour tous les travaux où un col de cygne est nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 150 mm |
|---|---|
| Saillie | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,03 € HT
/ unité
128,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

