Presse Bessey EZS60-8, Serrage: 600 mm | Saillie: 80 mm

Presse 1 main legere EZS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bessey :EZS60-8
Rubix :0135-5156370
EAN :4008158034614
PRESSE UNE MAIN EZ S 600MM UE6

Résumé technique

Serrage600 mm
Saillie80 mm

Documents

Détails articles : PRESSE UNE MAIN EZ S 600MM UE6


Large mors de serrage parallèles en polyamide renforcé résistant aux chocs. Serrage sur toute la surface du mors. Cliquet de déblocage rapide par simple pression. Ecartement par révision du coulisseau.
Puissance de serrage jusqu'à 1 100N.
Contient 6 éléments.

Points forts

Bien en main pour le serrage et l'écartement. Poignée d'avance parallèle au rail. Simple d'utilisation grâce au bouton d'inversion de fonction.

Applications

Applications multiples.

Informations techniques


Attributs
Serrage600 mm
Saillie80 mm
34,90 € HT
/ unité
41,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h