Presse Bessey EZS45-8, Serrage: 450 mm | Saillie: 80 mm
Presse 1 main legere EZS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :EZS45-8
Rubix :0135-5156316
EAN :4008158034607
Documents
Détails articles : PRESSE UNE MAIN EZ S 450MM UE6
Large mors de serrage parallèles en polyamide renforcé résistant aux chocs. Serrage sur toute la surface du mors. Cliquet de déblocage rapide par simple pression. Ecartement par révision du coulisseau.
Puissance de serrage jusqu'à 1 100N.
Contient 6 éléments.
Puissance de serrage jusqu'à 1 100N.
Contient 6 éléments.
Points forts
Bien en main pour le serrage et l'écartement. Poignée d'avance parallèle au rail. Simple d'utilisation grâce au bouton d'inversion de fonction.
Applications
Applications multiples.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 450 mm |
|---|---|
| Saillie | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,53 € HT
/ unité
36,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h