Marteau Facom 205C.100, Type: Marteau de mécanicien | Longueur: 360 mm | Poids: 1200 g

205C - Marteaux de mécanicien manche graphite

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :205C.100
Rubix :0139-5148805
EAN :3148517863491
MARTEAU DIN COMPOSITE 1000G - 205C.100 - (UC5/US30)

Résumé technique

Typemarteau de mécanicien
Section36 mm
Longueur360 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARTEAU DIN COMPOSITE 1000G - 205C.100 - (UC5/US30)


Les marteaux de mécanicien Facom série 205C sont conçus avec un manche anti vibrations confortable pour les frappes répétées. 

Caractéristiques :
La série 205C se distingue par son manche à noyau graphite, conçu pour absorber efficacement les chocs et réduire les vibrations transmises à la main. Ce manche de sécurité est gainé d’un revêtement bi-matière antidérapant, assurant une excellente prise en main et une bonne tenue aux agents chimiques rencontrés dans les ateliers. La tête en acier est trempée par induction pour garantir une dureté optimale de la face de frappe. Chaque marteau est équipé d’une face carrée usinée avec précision, adaptée aux besoins des mécaniciens en atelier ou sur chantier. L’équilibre entre le poids de la tête et la longueur du manche assure une maniabilité optimale, quelle que soit la version utilisée.

Spécifications :
- Tête en acier trempé par induction.
- Face carrée usinée avec précision.
- Poids : de 250 grammes à 1,2 kg selon le modèle.
- Manche ergonomique à noyau graphite incassable.
- Revêtement bi-matière antidérapant en polypropylène et élastomère.
- Technologie anti-vibration intégrée avec coup de fouet optimisé.
- Disponible en plusieurs tailles : de 280 mm à 360 mm de longueur.
- Indémanchable : tête scellée au manche à la résine époxy. 

Normes :
Les marteaux de mécanicien Facom 205C sont conformes aux normes suivantes :
- DIN 1041 : norme allemande relative aux marteaux de mécanicien, définissant les dimensions, la résistance et le marquage obligatoire.
- ISO 15601 : norme internationale spécifiant les exigences techniques et les méthodes d’essai pour les têtes de marteaux en acier, afin de garantir une dureté, un traitement thermique et une solidité adaptés à un usage industriel.
- NF ISO 15601 : version française de l’ISO 15601, confirmant les mêmes critères techniques pour les marteaux utilisés en conditions normales de frappe (jusqu’à 46 HRC), incluant les méthodes de vérification et l’assemblage de la tête.

Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1918, Facom est une référence incontournable dans l’univers de l’outillage professionnel. Reconnue pour son exigence de qualité et d’innovation, la marque française conçoit des outils robustes et fiables, adaptés aux métiers de l’industrie, de l’automobile et de la maintenance. Présente dans plus de 100 pays, Facom s’engage à fournir des solutions techniques performantes qui répondent aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Elle fait partie du groupe Stanley Black & Decker, leader mondial de l’outillage.

Points forts

- Manche graphite haute résistance réduisant les vibrations pour un confort de travail accru.
- Revêtement bi-matière antidérapant garantissant une prise en main sûre.
- Tête en acier trempé pour une durabilité et une efficacité de frappe supérieures.
- Plusieurs modèles disponibles pour s’adapter à différents usages et niveaux de précision.
- Équilibre optimal entre poids et longueur pour une excellente maniabilité.

Applications

Les marteaux rivoirs série 205C sont parfaits pour les travaux de mécanique générale, de réparation automobile ou de montage. Grâce à leur conception robuste et ergonomique, ils conviennent parfaitement aux environnements professionnels où la répétition des gestes de frappe nécessite un outil fiable et confortable.

Informations techniques


Attributs
Typemarteau de mécanicien
Section36 mm
Longueur360 mm
Poids1200 g
Manchegraphite
Longueur de tête137 mm
Matièregraphite
41,25 HT
/ unité
49,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h