Marteau Facom 202H.1, Type: Marteau de mécanicien | Longueur: 322 mm | Poids: 430 g
202H - Marteaux de mécanicien tête boule
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :202H.1
Rubix :0139-5006333
EAN :3148517524484




Documents
Détails articles : MARTEAU AMERICAIN HICKORY 1LB - 202H.1 - (UC5)
Le marteau de mécanicien à tête boule FACOM 202H est conçu pour offrir précision et robustesse aux professionnels de la mécanique, de la maintenance et de la construction. Sa tête en acier de haute qualité et son manche en hickory haute sécurité assurent une performance optimale et une longue durée de vie, même en usage intensif.
Caractéristiques :
Ce marteau se distingue par sa tête boule en acier traité thermiquement pour une résistance accrue aux chocs et à l'usure. Son manche en bois hickory est reconnu pour sa robustesse et sa capacité à absorber les vibrations, offrant un confort supérieur lors de travaux prolongés. L'emmanchement haute sécurité avec coin en acier garantit une fixation ferme et fiable. Sa face circulaire lisse permet des frappes précises tout en préservant les surfaces travaillées.
Spécifications :
• Manche : bois hickory haute sécurité
• Type de tête : boule, face circulaire lisse
• Fixation : emmanchement haute sécurité avec coin acier
• Mécanisme de trempe : traitement thermique
• Matériau de la tête : acier
• Matériau de la poignée : bois
• Nombre de pièces : 1
• Acier monobloc
Normes :
• ISO 15601 : exigences générales de sécurité et de performance pour les marteaux.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Caractéristiques :
Ce marteau se distingue par sa tête boule en acier traité thermiquement pour une résistance accrue aux chocs et à l'usure. Son manche en bois hickory est reconnu pour sa robustesse et sa capacité à absorber les vibrations, offrant un confort supérieur lors de travaux prolongés. L'emmanchement haute sécurité avec coin en acier garantit une fixation ferme et fiable. Sa face circulaire lisse permet des frappes précises tout en préservant les surfaces travaillées.
Spécifications :
• Manche : bois hickory haute sécurité
• Type de tête : boule, face circulaire lisse
• Fixation : emmanchement haute sécurité avec coin acier
• Mécanisme de trempe : traitement thermique
• Matériau de la tête : acier
• Matériau de la poignée : bois
• Nombre de pièces : 1
• Acier monobloc
Normes :
• ISO 15601 : exigences générales de sécurité et de performance pour les marteaux.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Points forts
• Manche en hickory résistant et absorbant les vibrations
• Tête boule en acier traité thermiquement pour une durabilité maximale
• Emmanchement haute sécurité avec coin acier
• Précision de frappe grâce à la face circulaire lisse
• Tête boule en acier traité thermiquement pour une durabilité maximale
• Emmanchement haute sécurité avec coin acier
• Précision de frappe grâce à la face circulaire lisse
Applications
Idéal pour la mécanique générale, la maintenance industrielle et la construction. Convient parfaitement pour le formage, le rivetage et les opérations nécessitant des frappes contrôlées.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de mécanicien |
|---|---|
| Section | 20 mm |
| Longueur | 322 mm |
| Poids | 430 g |
| Diamètre | 31 mm |
| Manche | hickory 'haute sécurité |
| Longueur de tête | 65 mm |
| Matière | hickory handle with steel wedge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,87 € HT
/ unité
52,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h