Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67065687

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67065687
Rubix :9813-4004868
Fabricant :67065687
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 70X110X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 70X110X10 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
6,29 € HT
/ unité
7,54 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
6,29 € HT / unité
5 à 9
4,78 € HT / unité
10 à 19
4,10 € HT / unité
20 à 99
3,56 € HT / unité
100 et plus
2,94 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h