Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67196682

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67196682
Rubix :9813-4003132
Fabricant :67196682
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 12X24X7 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 12X24X7 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
1,44 € HT
/ unité
1,73 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
1,44 € HT / unité
5 à 9
1,10 € HT / unité
10 à 19
0,96 € HT / unité
20 à 99
0,85 € HT / unité
100 et plus
0,73 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours