Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412167

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412167
Rubix :H768-4073227
Fabricant :40412167
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 100X120X12

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 100X120X12


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
35,08 € HT
/ unité
42,10 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
35,08 € HT / unité
5 à 9
25,38 € HT / unité
10 à 19
21,83 € HT / unité
20 et plus
18,67 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h