Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413315

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques
Références
Freudenberg Sealing Technologies :40413315
Rubix :0419-4028610
Fabricant :40413315
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 110X140X12 DIN3760
Résumé technique
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 110X140X12 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur12 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,12 HT
/ unité
141,75 TTC
Prix dégressifs
1 unité
118,12 HT / unité
5 à 9
84,83 HT / unité
10 à 19
72,72 HT / unité
20 à 99
63,09 HT / unité
100 et plus
53,71 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (26) jours