Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67017385

196002

Voir les informations techniques
Références
Freudenberg Sealing Technologies :67017385
Rubix :9813-4004116
Fabricant :67017385
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 35X55X8 DIN3760
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 35X55X8 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,58 HT
/ unité
3,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours