Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413463

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413463
Rubix :H768-4073041
Fabricant :40413463
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 25X40X7

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 25X40X7


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
18,32 HT
/ unité
21,98 TTC
Prix dégressifs
1 unité
18,32 HT / unité
5 à 9
13,41 HT / unité
10 à 19
11,50 HT / unité
20 à 99
9,79 HT / unité
100 et plus
8,19 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h