Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413767
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413767
Rubix :H768-4073209
Fabricant :40413767


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 80X110X10 72 NBR
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,07 € HT
/ unité
38,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h