Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67048710
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67048710
Rubix :4861-4072380
Fabricant :67048710


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE FKM FORME WAS A LEVRE 220X250X15 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,51 € HT
/ unité
276,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours