Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413434
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413434
Rubix :H768-4060994
Fabricant :40413434


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 55X68X8 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,78 € HT
/ unité
36,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h