Pince coupante Facom 192.16CPESLS, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 18 mm
192.SLS - Pinces coupantes diagonales - SLS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :192.16CPESLS
Rubix :0139-5266843
EAN :3662424028328




Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE DIAGO. 160MM SLS 192.16CPESLS
La pince coupante diagonale FACOM 192.SLS - Solution de travail en hauteur est un outil de coupe hautement performant, conçu pour garantir à la fois sécurité et efficacité. Elle se distingue par son système d’attache intégré, qui empêche toute chute accidentelle lors des travaux en hauteur.
Caractéristiques :
La pince coupante diagonale 192.SLS intègre la technologie FACOM SLS, qui permet de sécuriser l’outil grâce à une attache résistante. Son câble serti tournant offre une bonne liberté de mouvement et conserve toute l’ergonomie de l’outil. Les taillants sont conçus pour assurer une coupe nette, que ce soit sur de la corde à piano, des fils tendres ou des matériaux modernes à haute résistance. Son bras de levier et son axe décalé réduisent l’effort nécessaire, permettant de travailler plus longtemps sans fatigue excessive. Sa fabrication en acier chrome molybdène vanadium lui confère une bonne longévité, tandis que ses gaines ergonomiques bi-matière offrent une résistance aux produits chimiques. Le ressort de rappel amovible améliore encore le confort d’utilisation, et sa finition chromée ajoute une protection supplémentaire contre la corrosion.
Spécifications :
• Matériau : acier chrome molybdène vanadium
• Présentation : finition chromée
• Gainage : bi-matière ergonomique et résistant aux produits chimiques
• Ressort de rappel : amovible pour plus de flexibilité
• Solution d’attache : câble serti tournant intégré FACOM SLS
Normes :
• ISO 5749 : Norme internationale définissant les dimensions, exigences de sécurité et performances des pinces coupantes diagonales
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien.
Caractéristiques :
La pince coupante diagonale 192.SLS intègre la technologie FACOM SLS, qui permet de sécuriser l’outil grâce à une attache résistante. Son câble serti tournant offre une bonne liberté de mouvement et conserve toute l’ergonomie de l’outil. Les taillants sont conçus pour assurer une coupe nette, que ce soit sur de la corde à piano, des fils tendres ou des matériaux modernes à haute résistance. Son bras de levier et son axe décalé réduisent l’effort nécessaire, permettant de travailler plus longtemps sans fatigue excessive. Sa fabrication en acier chrome molybdène vanadium lui confère une bonne longévité, tandis que ses gaines ergonomiques bi-matière offrent une résistance aux produits chimiques. Le ressort de rappel amovible améliore encore le confort d’utilisation, et sa finition chromée ajoute une protection supplémentaire contre la corrosion.
Spécifications :
• Matériau : acier chrome molybdène vanadium
• Présentation : finition chromée
• Gainage : bi-matière ergonomique et résistant aux produits chimiques
• Ressort de rappel : amovible pour plus de flexibilité
• Solution d’attache : câble serti tournant intégré FACOM SLS
Normes :
• ISO 5749 : Norme internationale définissant les dimensions, exigences de sécurité et performances des pinces coupantes diagonales
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien.
Points forts
• Sécurité assurée grâce à l’attache SLS intégrée, limitant les risques de chute en hauteur
• Coupe nette sur différents matériaux, y compris la corde à piano et les fils modernes
• Effort réduit grâce au bras de levier et à l’axe décalé
• Longévité grâce à l’acier chrome molybdène vanadium et à la dureté des taillants
• Confort d’utilisation avec des gaines ergonomiques bi-matière résistantes aux produits chimiques
• Liberté de mouvement grâce au câble pivotant
• Protection contre la corrosion grâce à sa finition chromée
• Coupe nette sur différents matériaux, y compris la corde à piano et les fils modernes
• Effort réduit grâce au bras de levier et à l’axe décalé
• Longévité grâce à l’acier chrome molybdène vanadium et à la dureté des taillants
• Confort d’utilisation avec des gaines ergonomiques bi-matière résistantes aux produits chimiques
• Liberté de mouvement grâce au câble pivotant
• Protection contre la corrosion grâce à sa finition chromée
Applications
Cette pince coupante s’utilise pour les travaux en hauteur et dans les environnements où la sécurité est essentielle. Elle convient aux électriciens, aux techniciens de maintenance, aux professionnels du bâtiment et de l’aéronautique. Elle permet de couper facilement des fils métalliques, de la corde à piano et d’autres matériaux résistants avec précision et confort.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Poids | 225 g |
| Longueur des becs | 18 mm |
| Capacité de coupe | 24 mm |
| Type | diagonal cutter |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,34 € HT
/ unité
61,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h