Pince circlips Facom 179A.13SLS, Forme des becs: Droit | Diamètre min: 12 mm | Diamètre max: 25 mm
179A.SLS - Pinces pour Circlips® intérieurs - SLS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :179A.13SLS
Rubix :0139-5266852
EAN :3662424029424


Résumé technique
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,3 mm |
| Longueur | 140 mm |
Documents
Détails articles : PINCE CIRCLIPS INTER.12-25MM SLS 179A.13SLS
179A.SLS - Pinces pour Circlips® intérieurs - SLS
- Outil équipé d’une solution d’attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle.
- La solution câble serti « tournant », choisie et testée par FACOM, préserve l’ergonomie d’utilisation de l’outil.
- Pour Circlips® 12 --> 60 mm.
- Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation.
- Embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips.
- Code couleur d'identification : gain de temps.
- Gaines en PVC granité antiglisse.
- Outil équipé d’une solution d’attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle.
- La solution câble serti « tournant », choisie et testée par FACOM, préserve l’ergonomie d’utilisation de l’outil.
- Pour Circlips® 12 --> 60 mm.
- Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation.
- Embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips.
- Code couleur d'identification : gain de temps.
- Gaines en PVC granité antiglisse.
Points forts
Outil équipé d’une solution d’attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle.• La solution câble serti « tournant », choisie et testée par FACOM, préserve l’ergonomie d’utilisation de l’outil.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,3 mm |
| Longueur | 140 mm |
| Poids | 140 g |
| Capacité diamètre maxi | 25 mm |
| Diamètre min | 12 mm |
| Diamètre max | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,32 € HT
/ unité
45,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours