Maillon de jonction pour chaîne Renold 16B1S12I

16B-1 Maillon simple à manivelle - montage libre n° 12

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Renold :16B1S12I
Rubix :0241-1034847
EAN :0673766003181
MAILLON COUDE SIMPLE 12 16B1S12I PAS 25,4 SIMPLE 16B-1

Résumé technique

Chaînebs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 12 16B1S12I PAS 25,4 SIMPLE 16B-1


Le contrôle remarquable de Renold sur le contact boulon/bague garantit que la durée de vie de ses chaînes dépasse celle des autres marques. Par conséquent, il n'est pratiquement pas nécessaire de procéder à un réglage initial de la chaîne.
Chaînes de première qualité : Maillon coudé

Informations techniques


Attributs
Chaînebs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier
Diamètre rouleau15,88 mm
Typechaîne à rouleaux
22,21 € HT
/ unité
26,65 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h