Références
Mecaline :MDJ.16A1
Rubix :X600-1409314
Fabricant :875353
EAN :3660338289484

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 25,4 SIMPLEASA80/1
La norme ANSI est dimensionnellement similaire à la chaîne et aux composants BS, mais avec des plaques généralement plus épaisses, l’écart entre les plaques intérieures est de ce fait plus étroit.
Maillon Simplex ANSI 16A1 (type clip à ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Points forts
Composants traités thermiquement, grande durabilité
Applications
Transmissions par chaîne ANSI
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | asa 80-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier au carbone |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Type | maillon de connexion |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,82 € HT
/ unité
3,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h