Tournevis dynamométrique Wera 05075815001
Tournevis dynamométrique Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05075815001
Rubix :4727-5540113
Fabricant :05075815001
EAN :4013288228314
Documents
Détails articles : 7515 TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE KRAFTFORM SAFE-TORQUE SPEED,
Points forts
Pour le serrage professionnel / le réglage fin ET le serrage contrôlé. Mécanisme dynamométrique à débrayage sûr avec réglage rapide pour cinq couples de serrage au choix (2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 Nm) à droite/gauche et une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités. Manche à changement rapide pour une robustesse élevée. Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4".
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,98 € HT
/ unité
303,58 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours