Etau Dolex
Étau Dolex : la référence professionnelle pour les ateliers et l'industrie
Lorsqu'il s'agit d'outillage d'établi, la qualité et la fiabilité sont primordiales pour les professionnels de l'industrie, de la maintenance, de la mécanique ou encore de la métallerie. Sur ce marché, la marque Dolex fait figure de référence grâce à ses étaux performants, robustes et durables, conçus pour répondre à toutes les exigences métier. Sur le site Rubix, distributeur de produits industriels reconnu, les artisans comme les grandes entreprises trouveront une large gamme d'étaux Dolex adaptés à chaque usage professionnel.
Pourquoi choisir un étau dolex ?
Un étau dolex est réputé pour sa conception soignée et sa qualité de fabrication made in France, (made in Loire). Que ce soit pour des applications mécaniques, de l'usinage, de l'assemblage ou des travaux de précision, un étau Dolex garantit un maintien optimal de la pièce à travailler, un confort d'utilisation et une grande sécurité. Les professionnels apprécient particulièrement la robustesse des matériaux utilisés, l'ergonomie des poignées et la facilité d'installation sur tout établi.
Les modèles phares : étau Dolex 57, étau Dolex 88
Parmi les modèles incontournables, l'étau Dolex 57 (étau dolex 150 mm) est plébiscité pour sa polyvalence et sa capacité à maintenir des pièces de taille moyenne avec une grande stabilité. Il convient aussi bien aux ateliers de maintenance qu'aux lignes de production industrielle. La version étau dolex 88 (étau dolex 180 mm) offre quant à elle une ouverture de mors plus large, idéale pour les pièces volumineuses ou les travaux nécessitant une prise ferme et sécurisée. Ces étaux se distinguent par leur grande précision et leur solidité à toute épreuve, même en usage intensif. Des étaux garantis incassables.
Focus sur le modèle étau dolex 87t
Le étau dolex 87t est un modèle de choix pour les professionnels recherchant à la fois performance
et longévité. Il se caractérise par une conception robuste, un système réglable en acier. Sa polyvalence le destine
aussi bien aux ateliers de mécanique générale qu'aux
métiers de la maintenance industrielle, pour le serrage horizontal des tubes et profilés cylindriques ou
prismatiques.
Pour les besoins spécifiques d'orientation et de positionnement de la pièce, l'étau dolex
base
tournante s'impose comme la solution idéale. Grâce à sa base rotative, il permet un réglage précis de
l'angle de travail, optimisant ainsi la productivité et la sécurité sur le poste de travail.
L'étau professionnel dolex : un gage de qualité
Choisir un étau professionnel dolex, c'est miser sur l'excellence technique et la longévité. Les étaux d'établi professionnels Dolex bénéficient de décennies d'expertise et sont conçus pour résister aux conditions les plus exigeantes. Les modèles proposés sur Rubix répondent aux normes en vigueur et assurent une sécurité optimale à l'utilisateur.
L'étau etabli dolex : pour une installation rapide et fiable
L'étau etabli dolex est pensé pour s'intégrer facilement sur tous types de plans de travail ou d'établi établi. Grâce à leur système de fixation performant, ces étaux garantissent une stabilité parfaite, essentielle pour réaliser des opérations de découpe, de perçage, de limage ou d'assemblage en toute sécurité. Les professionnels trouveront chez Rubix des solutions adaptées à chaque contrainte métier.
Vers plus de polyvalence avec un étau multifonction
Pour les ateliers où la diversité des tâches est de mise, l'étau multifonction de Dolex permet de multiplier les usages : maintien de pièces variées, travail sur différents matériaux, adaptation aux contraintes de chaque opération. Ces modèles conjuguent modularité, robustesse et simplicité d'utilisation.
Pourquoi commander son étau Dolex chez Rubix ?
En faisant confiance à Rubix pour l'achat de votre étau pro, vous bénéficiez d'un service client réactif et de la garantie d'un stock permanent sur les principaux modèles. La livraison rapide et la possibilité de commander en ligne facilitent l'approvisionnement de vos ateliers et chantiers. L'offre d'étaux Dolex sur Rubix s'adresse aux professionnels exigeants à la recherche d'un outil fiable, performant et durable. Qu'il s'agisse d'un étau etabli dolex 87T ou d'un étau dolex base tournante, chaque modèle répond à des critères précis de qualité et de sécurité. N'attendez plus pour équiper votre atelier avec un étau d'établi professionnel reconnu et recommandé par les experts du secteur. Retrouvez tous les étaux, plus de 150 références.

12 produit(s) avec 23 référence(s) :
Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex 150N
- dolex :150N
- rubix :3718-5029832
- ean :3700635902027
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:mors magnétique
Étau Dolex 57, Ouverture: 240 mm | Largeur des mors: 150 mm
- dolex :57
- rubix :3718-5029812
- ean :3700635900078
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:240 mm
- Poids:20000 g
- Type:régulier
Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex 150P
- dolex :150P
- rubix :3718-5029833
- ean :3700635902034
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:mors magnétique
Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex 150J
- dolex :150J
- rubix :3718-5066488
- ean :3700635902003
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pack de 4 jeux de mors protecteurs n-f-g-p
Étau Dolex 87T, Ouverture: 185 mm | Largeur des mors: 150 mm
- dolex :87T
- rubix :3718-5029800
- ean :3700635900757
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:185 mm
- Poids:15500 g
- Type:régulier
Étau Dolex 87, Ouverture: 185 mm | Largeur des mors: 150 mm
- dolex :87
- rubix :3718-5029816
- ean :3700635900740
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:185 mm
- Poids:14500 g
- Type:régulier
Étau Dolex 88, Ouverture: 240 mm | Largeur des mors: 180 mm
- dolex :88
- rubix :3718-5066477
- ean :3700635900764
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:240 mm
- Poids:21000 g
- Type:régulier
Étau Dolex 56T, Ouverture: 180 mm | Largeur des mors: 125 mm
- dolex :56T
- rubix :3718-5029828
- ean :3700635900061
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:180 mm
- Poids:14000 g
- Type:régulier
Étau Dolex EMF150, Ouverture: 155 mm | Largeur des mors: 150 mm
- dolex :EMF150
- rubix :J192-5471182
- fabricant :EMF150
- ean :3700635964605
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:155 mm
- Poids:22500 g
- Type:régulier
Étau Dolex EMF100, Ouverture: 110 mm | Largeur des mors: 100 mm
- dolex :EMF100
- rubix :J192-5471184
- fabricant :EMF100
- ean :3700635964575
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:110 mm
- Poids:15700 g
- Type:régulier
Étau Dolex SERAK280, Ouverture: 320 mm | Largeur des mors: 280 mm
- dolex :SERAK280
- rubix :J192-5399377
- ean :3700635963974
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:320 mm
- Poids:59800 g
- Type:régulier
Étau Dolex EMF125, Ouverture: 135 mm | Largeur des mors: 125 mm
- dolex :EMF125
- rubix :J192-5471183
- fabricant :EMF125
- ean :3700635964599
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:135 mm
- Poids:18600 g
- Type:régulier