Cutter à lame sécable Roebuck 787534, Largeur lame: 18 mm | Longueur: 169 mm | Type de lames: Lame sécable
Cutter bi-matière 18 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :5074230
Roebuck :787534
Rubix :C600-5159269
EAN :3660338041266







Résumé technique
| Type de lames | lame sécable |
|---|---|
| Largeur lame | 18 mm |
| Longueur | 169 mm |
Documents
Détails articles : CUTTER BI-MATIERE - 18 MM
Corps bi-matière avec zone de préhension pour une meilleure prise en main et davantage de confort
Bouton poussoir multi-positions pour régler la profondeur de la lame
Casse-lame intégré pour davantage de sécurité
Stockage des lames dans le corps du cutter
Fourni avec 3 lames
Compatible avec la référence de lames ROEBUCK 798377
Bouton poussoir multi-positions pour régler la profondeur de la lame
Casse-lame intégré pour davantage de sécurité
Stockage des lames dans le corps du cutter
Fourni avec 3 lames
Compatible avec la référence de lames ROEBUCK 798377

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame sécable |
|---|---|
| Largeur lame | 18 mm |
| Longueur | 169 mm |
| Poids | 88 g |
| Matière | bi-matière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 6,67 €
5,50 € HT
/ unité
6,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h