Clés pneumatiques Roebuck 8496696, Couple maximal: 1054 N.m | Vitesse à vide: 9000 rpm | Carré d'entraînement: 1/2 ''

Clé à choc 1/2'' composite

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Roebuck :8496696
Rubix :R600-5311305
EAN :3660338468490
CLE A CHOC 1/2''
Résumé technique
Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal1054 N.m
Poids2,04 kg
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CLE A CHOC 1/2''


Mécanisme double marteau.
Système de frappe grande puissance.
Structure composite permettant une grande robustesse de l’outil tout en assurant un poids convenable à l’utilisateur.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal1054 N.m
Poids2,04 kg
Vitesse à vide9000 rpm
Consommation d'air125 l/min
Longueur totale186 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,19 HT
/ unité
295,43 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.