Casque de chantier 3M G3001NUV-VI, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque 3M™ série G3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :G3001NUV-VI
Rubix :2771-6138548
Fabricant :7000039722
EAN :7318640053724



Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE G3000 UVICATOR BLANC NON VENTILE BASANE SYNTHETIQUE
Pour une protection optimale dans des environnements difficiles, le casque de sécurité industriel 3M™ G3001NUV-VI est la solution idéale. Ce casque est doté d'un harnais pivotant à 180°, offrant une polyvalence accrue et d’un harnais de tête à cliquet, ainsi qu'un bandeau en plastique. Ce casque présente un design légèrement arrondice qui réduit les risques d'accrochage. La visière courte améliore la visibilité vers le haut, tandis que le disque à capteur 3M™ Uvicator™ indique quand le casque a été exposé aux rayonnements UV, signalant ainsi le moment de le remplacer.
Caractéristiques du produit
- Harnais pivotant à 180°
- Harnais de tête à cliquet
- Bandeau en plastique
- Design légèrement arrondi qui réduit le risque d'accrochage
- Version sans orifice de ventilation
Spécifications
- Coque ABS stabilisé aux UV
- Serre-tête en PEHD
- Bandeau synthétique
- Plage de températures d'utilisation : -30 °C à +50 °C
- Poids : 261 g
- Durée de vie maximale recommandée : jusqu'à 5 ans à compter de la date de fabrication
Normes
- Conforme aux normes EN 397:2012+A1:2012
- Conforme à la norme EN 50365:2002 pour une utilisation sur des installations basse tension
Informations sur la marque
3M combine plus d'un siècle d'expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit des équipements de protection individuelle de haute qualité, soutenus par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets.
Caractéristiques du produit
- Harnais pivotant à 180°
- Harnais de tête à cliquet
- Bandeau en plastique
- Design légèrement arrondi qui réduit le risque d'accrochage
- Version sans orifice de ventilation
Spécifications
- Coque ABS stabilisé aux UV
- Serre-tête en PEHD
- Bandeau synthétique
- Plage de températures d'utilisation : -30 °C à +50 °C
- Poids : 261 g
- Durée de vie maximale recommandée : jusqu'à 5 ans à compter de la date de fabrication
Normes
- Conforme aux normes EN 397:2012+A1:2012
- Conforme à la norme EN 50365:2002 pour une utilisation sur des installations basse tension
Informations sur la marque
3M combine plus d'un siècle d'expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit des équipements de protection individuelle de haute qualité, soutenus par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets.
Points forts
- Protection optimale dans des environnements difficiles
- Visibilité améliorée dans les espaces confinés
- Indicateur d'exposition aux rayonnements UV pour un remplacement opportun
- Electriquement isolé
- Visibilité améliorée dans les espaces confinés
- Indicateur d'exposition aux rayonnements UV pour un remplacement opportun
- Electriquement isolé
Applications
Le casque de sécurité industriel 3M™ série G3000 est idéal pour les secteurs de la construction, de la métallurgie, du forestier, des services publics et services d’électricité, offrant une protection fiable et un confort optimal dans des environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Aération | non ventilé |
| Poids | 435,9 g |
| Matière | abs |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,21 € HT
/ unité
45,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h