roebuck :845349
rubix :C600-5181992
ean :3660338076039

- Type de clé: universel
- Nombre de clés: 5
roebuck :736221
rubix :C600-5159173
ean :3660338029882

- Matière: métal
- Hauteur: 200 mm
- Longueur: 430 mm
roebuck :7850929
rubix :R600-5309511
ean :3660338342431

- Matière: polypropylène
- Hauteur: 242 mm
- Longueur: 462 mm
roebuck :854271
rubix :C600-5244973
ean :3660338100918

- Matière: polyester
- Hauteur: 368 mm
- Longueur: 482 mm
roebuck :829098
rubix :C600-5166383
ean :3660338048883

- Charge admissible: 5 kg
- Matière: polypropylène
- Largeur: 261 mm
roebuck :829094
rubix :C600-5166531
ean :3660338048890

- Charge admissible: 23 kg
- Matière: polypropylène et copolymère
- Largeur: 265 mm
roebuck :852008
rubix :C600-5215642
ean :3660338091728

- Matière: polyester
- Hauteur: 330 mm
- Longueur: 355 mm
roebuck :794336
rubix :C600-5159138
ean :3660338043673

- Charge admissible: 8 kg
- Matière: polypropylène
- Largeur: 325 mm
roebuck :7850931
rubix :R600-5309513
ean :3660338342455

- Matière: polypropylène
- Hauteur: 289 mm
- Longueur: 595 mm
roebuck :862109
rubix :C600-5266925
ean :3660338168277

- Matière: polyester
- Largeur: 285 mm
- Hauteur: 393 mm
roebuck :7765217
rubix :R600-5310385
ean :3660338518454

- Type: plateau magnétique retractable
roebuck :829100
rubix :C600-5166382
ean :3660338048876

- Charge admissible: 5 kg
- Matière: polypropylène
- Largeur: 261 mm
roebuck :7851562
rubix :R600-5309518
ean :3660338342509

- Charge admissible: 3,5 kg
- Matière: polypropylène
- Largeur: 283 mm
roebuck :7851560
rubix :R600-5309516
ean :3660338342486

- Charge admissible: 2 kg
- Matière: polypropylène
- Largeur: 143 mm
roebuck :829102
rubix :C600-5166625
ean :3660338048869

- Charge admissible: 13 kg
- Matière: polycarbonate
- Largeur: 330 mm
roebuck :7765212
rubix :R600-5310384
ean :3660338518447

- Type: coupelle magnétique
roebuck :7765209
rubix :R600-5310383
ean :3660338518430

- Type: coupelle magnétique
roebuck :845577
rubix :C600-5183705
ean :3660338080241

- Longueur: 370 mm
- Poids: 950 g
roebuck :828053
rubix :C600-5166503
ean :3660338047602

- Nombre de compartiments: 1
roebuck :890435
rubix :R600-8222315
ean :3660338429491
roebuck :7850930
rubix :R600-5309512
ean :3660338342448

- Matière: polypropylène
- Hauteur: 271 mm
- Longueur: 547 mm
roebuck :7851561
rubix :R600-5309517
ean :3660338342493

- Charge admissible: 3 kg
- Matière: polypropylène
- Largeur: 192 mm
roebuck :7925572
rubix :R600-5309539
ean :3660338342714

- Charge admissible: 10 kg
- Matière: polycarbonate
- Largeur: 389 mm
roebuck :865281
rubix :C600-5285695
ean :3660338196416
24 éléments sur 104