Boîte Roebuck 7851562, Largeur: 283 mm | Hauteur: 50 mm | Longueur: 385 mm
Boîte de rangement 27S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :7859053
Roebuck :7851562
Rubix :R600-5309518
EAN :3660338342509




Résumé technique
| Charge admissible | 3,5 kg |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Largeur | 283 mm |
Documents
Détails articles : BOITE DE RANGEMENT 27S 385X283X50MM
Bicolore Noir/Gris
Couvercle transparent pour une identification et un repérage rapide des pièces rangées.
Séparateurs réglables : 21
Compartiments maximum : 27
Grâce aux charnières situées sur le côté, l'utilisateur peut attacher deux boîtes ensemble et ainsi transporter en une seule fois un plus grand nombre de pièces.
Couvercle transparent pour une identification et un repérage rapide des pièces rangées.
Séparateurs réglables : 21
Compartiments maximum : 27
Grâce aux charnières situées sur le côté, l'utilisateur peut attacher deux boîtes ensemble et ainsi transporter en une seule fois un plus grand nombre de pièces.
Informations techniques
Attributs
| Charge admissible | 3,5 kg |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Largeur | 283 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Longueur | 385 mm |
| Type | boite de rangement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,47 € HT
/ unité
31,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h