Caisse à outils Roebuck 854271, Largeur: 241 mm | Hauteur: 368 mm | Longueur: 482 mm

Boîte à outils textile Pratik +

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :854271
Rubix :C600-5244973
EAN :3660338100918
BOITE A OUTILS TEXTILE PRATIK +

Résumé technique

Matièrepolyester
Hauteur368 mm
Longueur482 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOITE A OUTILS TEXTILE PRATIK +


Boîte à outils textile Pratik + 100% polyester composée de :
- Poignée en aluminium avec zone de préhension confort.
- Sangle bandoulière robuste avec coussin renforcé pour le confort de l’épaule.
Fermeture du rabat principal par scratch, possibilité d'ouverture complète du sac
- Base en plastique rigide pour une meilleure resistance

Pour le rangement de vos outils
- 12 poches exterieurs dont 1 à fermeture à scratch
- 1 emplacement sécurisé pour les scies
-8 poches intérieurs
Capacité de stockage 43L
- Charge maxi : 15 kg

Base en polypropylène rigide et imperméable
Dimensions 482x241x368
Poids 2,3kg
Livrée sans outils

Points forts

Grande capacité de rangement de 43 litres

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyester
Hauteur368 mm
Longueur482 mm
Largeur241 mm
Poids2,98 kg
Couleurbleu
Charge admissible17 kg
63,06 HT
/ unité
75,67 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h