Caisse à outils Roebuck 7850931, Largeur: 328 mm | Hauteur: 289 mm | Longueur: 595 mm
Boîte à outils r3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :7850932
Roebuck :7850931
Rubix :R600-5309513
EAN :3660338342455

Documents
Détails articles : BOITE A OUTILS PLASTIQUE 595X289X328 MM
Boîte en polypropylène.
Dispose de 3 compartiments distincts intégrés dans le couvercle pour le rangement de petites pièces.
Couvercle transparent en polycarbonate résistant aux rayures et aux chocs.
Porte-outils intégré et mobile.
Poignée et loquets en aluminium.
Cadenassable
Dispose de 3 compartiments distincts intégrés dans le couvercle pour le rangement de petites pièces.
Couvercle transparent en polycarbonate résistant aux rayures et aux chocs.
Porte-outils intégré et mobile.
Poignée et loquets en aluminium.
Cadenassable
Informations techniques
Attributs
| Matière | polypropylène |
|---|---|
| Hauteur | 289 mm |
| Longueur | 595 mm |
| Largeur | 328 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,42 € HT
/ unité
38,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h