Boîte Roebuck 829102, Largeur: 330 mm | Hauteur: 79 mm | Longueur: 413 mm

Boîte de rangement box one

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :829102
Rubix :C600-5166625
EAN :3660338048869
BOITE DE RANGEMENT BOX ONE

Résumé technique

Charge admissible13 kg
Matièrepolycarbonate
Largeur330 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOITE DE RANGEMENT BOX ONE


Boîte de rangement en polycarbonate.
Charge utile 13 kg.
Profilé en U maintient le contenu des boîtes en place.
Garniture amovible - 11 godets blocables.
Zone de personnalisation.
Fermetures à glissières.
Les BOX One sont empilables entre elles.
Composition :
8 godets 69x79x109 mm (HxLxl).
1 godet 69x55x157 mm (HxLxl).
1 godet 69x79x218 mm (HxLxl).
1 godet 69x55x235 mm (HxLxl).

Points forts

Empilable, couvercle antichocs
supporte une masse de 5 kg à l'impact d'une hauteur de 2 mètres

Informations techniques


Attributs
Charge admissible13 kg
Matièrepolycarbonate
Largeur330 mm
Hauteur79 mm
Longueur413 mm
Typeboite de rangement
54,81 € HT
/ unité
65,77 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
54,81 € HT / unité
3 à 5
51,04 € HT / unité
6 et plus
47,82 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h