Abrasifs 3M : Bandes et disques
Produits abrasifs bandes et disques 3M : performance et précision au service de l'industrie
La marque 3M est depuis plusieurs décennies une référence mondiale en matière d'abrasifs industriels. Grâce à son innovation constante et à sa maîtrise technologique, elle propose une large gamme de produits abrasifs haute performance. Chez Rubix nous mettons à votre disposition une sélection complète de bandes et disques abrasifs 3M. Ils sont adaptés aux exigences des professionnels de la métallurgie, de l'automobile, de l'aéronautique et d'autres secteurs industriels de pointe.
Pourquoi choisir les abrasifs 3M ?
Les abrasifs 3M se distinguent par leur efficacité, leur durabilité et leur capacité à offrir une finition précise sur une grande variété de matériaux. Qu'il s'agisse de décapage, de ponçage, de meulage ou de polissage, la technologie 3M permet de gagner en productivité tout en améliorant la qualité du travail fini. La gamme comprend aussi bien des bandes abrasives 3M que des disques de ponçage 3M, et des disques abrasifs 3M. Ils sont disponibles dans différentes tailles, grains et technologies abrasives.
Une gamme complète de disques abrasifs 3M
3M disque abrasif : performance et adaptabilité
Le 3M disque abrasif est conçu pour offrir un enlèvement de matière rapide tout en limitant l'échauffement et l'usure prématurée. Utilisés pour des applications variées, comme le dégrossissage ou la préparation de surface, ces disques garantissent une efficacité optimale, même sur les matériaux les plus difficiles comme l'acier inoxydable, l'aluminium ou les alliages spéciaux.
Disque fibre 3M : pour les travaux intensifs
Le disque fibre 3M est particulièrement adapté aux applications de meulage lourd. Fabriqué avec des grains abrasifs en oxyde d'aluminium ou en céramique, il offre une excellente résistance à la chaleur et une durée de vie prolongée. Grâce à leur structure renforcée, les disques fibres de 3M conviennent parfaitement aux travaux de préparation de surface agressifs, tout en conservant une finition régulière.
Disque 3M Bleu : haute visibilité et performance
Le disque 3M Bleu se distingue par sa couleur reconnaissable et sa performance sur une large gamme de métaux. Doté de la technologie 3M Precision-Shaped Grain, ce disque permet un ponçage plus rapide avec moins d'effort. Il est particulièrement apprécié dans les secteurs où la vitesse d'exécution et la qualité de la finition sont essentielles.
Disque abrasif 3M 75mm : idéal pour les petites surfaces
Le disque abrasif 3M 75mm est parfait pour les travaux de précision, notamment dans les espaces restreints ou pour les pièces de petite taille. Il offre un excellent contrôle et une grande maniabilité, sans compromettre la performance abrasive. Ce format est très utilisé dans l'industrie automobile et dans les ateliers de réparation.
Disque 4M ponçage : une référence en finition de surface
Le disque 4M ponçage (souvent une erreur typographique pour désigner un disque 3M de ponçage) désigne les disques utilisés pour les opérations de lissage, de finition et d'ébavurage. Ces disques bénéficient des technologies brevetées de 3M, comme Cubitron™ II, pour un rendement maximal et une grande régularité de ponçage.
Disque 3M Cubitron : l'excellence abrasive
Les disques 3M Cubitron intègrent une technologie révolutionnaire : les grains abrasifs formés de manière précise en forme triangulaire. Ce design unique permet une coupe plus rapide, une moindre génération de chaleur et une usure régulière du disque. Les disques Cubitron II sont jusqu'à deux fois plus efficaces que les abrasifs traditionnels, ce qui réduit les temps d'intervention et améliore la rentabilité globale. Découvrez par exemple le disque fibre 3M™ Cubitron™ II (grains profilés calibrés 3M)
Bandes abrasives 3M : flexibilité et résistance
Les bandes abrasives 3M sont conçues pour les ponceuses à bande et les machines industrielles. Elles sont utilisées pour les applications de ponçage à grande vitesse sur des surfaces planes ou courbes. Disponibles dans différents grains, longueurs et largeurs, elles s'adaptent à tous les besoins : du ponçage de précision au travail intensif sur des métaux robustes.
Rouleau abrasif 3M : la solution sur mesure
Le rouleau abrasif 3M offre une flexibilité maximale pour les utilisateurs souhaitant découper des bandes ou des feuilles à la taille souhaitée. Ces rouleaux sont parfaits pour le travail manuel, notamment pour les retouches, le polissage ou les finitions délicates. Ils sont disponibles en différentes qualités d'abrasif, du grain grossier au grain très fin.
Disque de polissage 3M : brillance et finition parfaite
Le disque de polissage 3M est l'outil idéal pour obtenir une finition brillante et homogène sur tous types de surfaces. Utilisés dans l'automobile, l'aéronautique et la fabrication industrielle, ces disques sont conçus pour être utilisés avec des pâtes de polissage spécifiques 3M. Ils permettent d'éliminer les micro-rayures et d'atteindre un niveau de brillance professionnel, sans endommager les matériaux.
Rubix : votre partenaire de confiance pour les abrasifs 3M
Chez Rubix, nous sélectionnons les meilleurs produits de la marque 3M pour répondre aux besoins exigeants de nos clients professionnels. Notre expertise dans la distribution de solutions industrielles nous permet une livraison rapide sur l'ensemble de la sélection des produits abrasifs 3M ci-dessous.
Que vous cherchiez un disque abrasif 3M 75mm (diamètre 75mm ; 115mm ; 150 mm ; 50mm ; ...), un disque fibre 3M, un disque 3M ponçage, ou encore un disque de polissage 3M, nous avons la solution adaptée à votre application. Faites confiance à la performance des produits 3M, pour optimiser vos processus industriels et garantir des résultats de haute qualité.

56 produit(s) avec 147 référence(s) :
Feuille abrasive 3M 7100009014
- 3m :7100009014
- rubix :0069-0143196
- fabricant :7100009014
- ean :4046719780211
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:224 mm
- Largeur:158 mm
- Grain:très fin
Disque abrasif 3M 55073
- 3m :55073
- rubix :0069-0328989
- fabricant :7000028191
- ean :50051141550737
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:127 mm
- Grain:36
Disque à tronçonner 3M 86412
- 3m :86412
- rubix :0069-0831140
- fabricant :7100303829
- ean :4064035079468
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:125 mm
- Epaisseur:1,6 mm
- Matériau abrasif:céramique
Disque abrasif 3M 86824
- 3m :86824
- rubix :0069-0532167
- fabricant :7100045072
- ean :00051125868242
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:152,4 mm
- Grain:80
Disque abrasif 3M 86825
- 3m :86825
- rubix :0069-0532168
- fabricant :7100045073
- ean :30051125868250
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:152,4 mm
- Grain:120
Disque abrasif 3M AB00671
- 3m :AB00671
- rubix :0069-0612364
- fabricant :7100145316
- ean :00076308470982
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:150 mm
- Grain:240
Feuille abrasive 3M 12038
- 3m :12038
- rubix :0069-0143268
- fabricant :7000078356
- ean :4046719770588
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:280 mm
- Largeur:230 mm
- Grain:très fin
Disque abrasif 3M 7000000756
- 3m :7000000756
- rubix :0069-0143360
- fabricant :7000000756
- ean :30048011055320
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:76,2 mm
- Grain:grossière
Disque à ébarber 3M 98647
- 3m :98647
- rubix :0069-0831099
- fabricant :7100303982
- ean :04064035078829
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:125 mm
- Diamètre d'alésage:22,23 mm
- Epaisseur:7 mm
Disque abrasif 3M P27646
- 3m :P27646
- rubix :0069-0333891
- fabricant :7000028199
- ean :00051141276465
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:125 mm
- Grain:60
Disque abrasif 3M 05523
- 3m :05523
- rubix :0069-0143107
- fabricant :7000000750
- ean :00048011055237
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:50,8 mm
- Grain:très fin
Disque abrasif 3M 89715
- 3m :89715
- rubix :0069-0550480
- fabricant :7100099576
- ean :00076308897154
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:125 mm
- Grain:36
Disque abrasif 3M 89743
- 3m :89743
- rubix :0069-0550493
- fabricant :7100099546
- ean :00076308897437
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:125 mm
- Grain:120
Roue à brosses sur tige 3M 62969
- 3m :62969
- rubix :0069-0380411
- fabricant :7000078177
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre tige:6 mm
Disque abrasif 3M 27717
- 3m :27717
- rubix :0069-0489170
- fabricant :7100001473
- ean :00051141277172
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:50,8 mm
- Grain:80
Disque à lamelles 3M AB01241
- 3m :AB01241
- rubix :0069-0653181
- fabricant :7100196797
- ean :05902658113277
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:125 mm
- Diamètre d'alésage:22,23 mm
Roue de polissage 3M 7100005209
- 3m :7100005209
- rubix :0069-0143366
- fabricant :7100005209
- ean :00048011171845
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:carbure de silicium
- Diamètre de roue:75 mm
- Largeur:6 mm
Disque abrasif 3M AB00564
- 3m :AB00564
- rubix :0069-0552811
- fabricant :7100100966
- ean :00076308897055
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:75 mm
- Grain:120
Disque abrasif 3M 60231
- 3m :60231
- rubix :0069-0312996
- fabricant :7100138343
- ean :00048011602318
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:152,4 mm
- Grain:moyen
Disque à tronçonner et ébarber 3M 94946
- 3m :94946
- rubix :0069-0831108
- fabricant :7100303974
- ean :4064035079086
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:125 mm
- Epaisseur:4,2 mm
Disque abrasif 3M 66448
- 3m :66448
- rubix :0069-0834832
- fabricant :7100308531
- ean :00068060664488
- En stock, expédié sous 24/48h
- Grain:36
Disque abrasif 3M 7000000388
- 3m :7000000388
- rubix :0069-0143204
- fabricant :7000000388
- ean :00051144224036
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:50 mm
- Grain:120
Disque abrasif 3M 12023
- 3m :12023
- rubix :0069-0143088
- fabricant :7100200725
- ean :04054596684140
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:178 mm
- Grain:grossière
Disque abrasif 3M 89735
- 3m :89735
- rubix :0069-0550125
- fabricant :7100099245
- ean :00076308897352
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:125 mm
- Grain:60























