Feuille abrasive 3M 7100009014

Coupe abrasive non tissée 3M Scotch-Brite CF-HP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100009014
Rubix :0069-0143196
Fabricant :7100009014
EAN :4046719780211
FEUILLE CFHP 158X224 A TRES FIN ROUGE SCOTCH BRITE UE 20
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Longueur224 mm
Largeur158 mm
Graintrès fin

Documents

Détails articles : FEUILLE CFHP 158X224 A TRES FIN ROUGE SCOTCH BRITE UE 20


Utilisez la roue d'ébarbage Scotch-Brite EXL, dotée d'un système unique en résine qui réduit les taches et, partant, le temps de nettoyage et de préparation. Ces meules d'ébarbage EXL existent dans des minéraux abrasifs en carbure de silicium ou en oxyde d'aluminium.

Points forts

Meule solide, dense et malléable offrant une finition professionnelle, sans couper, altérer ni déformer la pièce usinée.
Efficace sur tous types de métaux, de matériaux composites et de verres, permettant ainsi à une même meule d'effectuer plus de tâches.
Construction complexe permettant à la meule de continuer à fonctionner de manière homogène, pour une finition supérieure et uniforme.
Système unique en résine réduisant les taches et le temps passé à nettoyer les surfaces.
Limitation de l'accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de déformation sur les substrats thermosensibles

Applications

Ébavurage léger, nettoyage, finition mate ou brouillée, polissage, préparation avant peinture.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur224 mm
Largeur158 mm
Graintrès fin
49,00 € HT
/ 20 unités
58,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h