Roue à brosses sur tige 3M 62969

Brosse bristle sur tige Scotch-Brite™ BB-ZS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :62969
Rubix :0069-0380411
Fabricant :7000078177
DISQUE BRISTLE BB-ZS D75 G120 BLANC UE 6
video-play-icon.png
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : DISQUE BRISTLE BB-ZS D75 G120 BLANC UE 6


Le disque Bristle sur tige Scotch-Brite™ est fabriqué en plastique rempli de grains abrasifs 3M™ Cubitron™, moulé en forme de disque et monté sur une tige. Nos disques sont flexibles et s'adaptent parfaitement pour offrir une finition uniforme, y compris dans les zones difficiles d'accès.
Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Discs are made of plastic impregnated with 3M™ Cubitron™ abrasive grain and moulded into a disc and mounted on a spindle.

Points forts


• Montage sur tige pour un remplacement rapide et facile
• Flexibilité et conformabilité pour une utilisation sur tous les types de surfaces irrégulières
• Plus robuste et rapide que les abrasifs traditionnels, sans compromettre la qualité de la finition
• Durée de vie plus longue et nettoyage plus efficace grâce à sa structure ouverte et flexible qui évite l’encrassement.
• Alternative idéale aux brosses métalliques pour un travail en toute sécurité.

Applications

Nettoyage - Enlèvement de la peinture - Enlèvement de la rouille - Retrait d'adhésif - Retrait de colle - Retrait du caoutchouc - Enlèvement de soudure - Ébavurage - Micro-ébavurage - Polissage
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Vitesse maxi39,9 m/s
Couleurblanc
Longueur6 mm
Diamètre extérieur76,2 mm
Grain120
190,56 HT
/ 6 unités
228,67 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h