Disque abrasif 3M AB00564
Disque fibre 3M™ Roloc™ 787C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :AB00564
Rubix :0069-0552811
Fabricant :7100100966
EAN :00076308897055
Documents
Détails articles : DISQUE FIBR 3M787C ROLOC D75 120 GRAIN CERAM PROFILE CALIBRE
Le disque fibre Roloc™ 787C de 3M accompagne le meulage, l'ébavurage et la finition des métaux. Il associe un support en fibre, un liant en résine et la technologie de grains céramiques profilés calibrés 3M. Il favorise ainsi une coupe rapide tout en limitant l'échauffement sur les alliages sensibles à la chaleur.
Caractéristiques :
Le disque Roloc™ 787C est constitué d'un support en fibre rigide, associé à un liant en résine et à un abrasif en grains céramiques profilés calibrés 3M. Cette conception augmente la vitesse de coupe lors des opérations intensives tout en offrant une bonne résistance à l'usure et aux déchirures. Un traitement d'aide au meulage réduit les températures générées pendant le travail, ce qui rend le disque adapté aux alliages sensibles à la chaleur. Les grains abrasifs s'usent de manière régulière afin de conserver leur pouvoir de coupe au fil de l'utilisation.
Le système de fixation Roloc™ TR permet une mise en place rapide du disque, sans outil.
Spécifications :
• Support : fibres vulcanisées
• Matériau abrasif : grain céramique calibré et profilé
• Type de liant : résine
• Type de fixation : Roloc™ TR
• Granulométries disponibles : 36+, 60+, 80+ et 120+
• Diamètres disponibles : 50,8 mm et 76,2 mm
Caractéristiques :
Le disque Roloc™ 787C est constitué d'un support en fibre rigide, associé à un liant en résine et à un abrasif en grains céramiques profilés calibrés 3M. Cette conception augmente la vitesse de coupe lors des opérations intensives tout en offrant une bonne résistance à l'usure et aux déchirures. Un traitement d'aide au meulage réduit les températures générées pendant le travail, ce qui rend le disque adapté aux alliages sensibles à la chaleur. Les grains abrasifs s'usent de manière régulière afin de conserver leur pouvoir de coupe au fil de l'utilisation.
Le système de fixation Roloc™ TR permet une mise en place rapide du disque, sans outil.
Spécifications :
• Support : fibres vulcanisées
• Matériau abrasif : grain céramique calibré et profilé
• Type de liant : résine
• Type de fixation : Roloc™ TR
• Granulométries disponibles : 36+, 60+, 80+ et 120+
• Diamètres disponibles : 50,8 mm et 76,2 mm
Points forts
• Vitesse de coupe élevée sur les opérations de meulage
• Échauffement limité lors du travail sur les alliages sensibles à la chaleur
• Support résistant à l'usure et aux déchirures
• Changements de disque rapides grâce au système de fixation Roloc™ TR
• Échauffement limité lors du travail sur les alliages sensibles à la chaleur
• Support résistant à l'usure et aux déchirures
• Changements de disque rapides grâce au système de fixation Roloc™ TR
Applications
Ce disque abrasif s'utilise sur des meuleuses à renvoi d'angle et des ponceuses à disque. Il convient au meulage, à la rectification, à la finition, à l'ébavurage, au chanfreinage des bords, au biseautage, ainsi qu’à l'enlèvement des soudures.
Il est particulièrement adapté au traitement de l'acier carbone, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et des alliages riches en nickel. Son utilisation convient notamment aux travaux de fabrication métallique, de chaudronnerie, de construction métallique et aux opérations de préparation de pièces avant assemblage ou finition.
Il est particulièrement adapté au traitement de l'acier carbone, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et des alliages riches en nickel. Son utilisation convient notamment aux travaux de fabrication métallique, de chaudronnerie, de construction métallique et aux opérations de préparation de pièces avant assemblage ou finition.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,50 € HT
/ 50 unités
127,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h